Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus GSM-1214-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416563-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-1214-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
igus GSM-1214-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 12 mm

iglidur® G Gleitlager, ohne Bund

Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 14 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s · Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s · Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ · Serie (Gleitlager): GSM · Temperatur (max.): 130 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Serie (Gleitlager):
GSM
Typ (Hersteller-Typ):
GSM-1214-10
Bohrungs-Ø:
12 mm
Außen-Durchmesser:
14 mm
Geschwindigkeit (max.) linear:
4 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
0.7 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.15 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Temperatur (max.):
130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, igus, GSM-1214-10, 667-1465, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,33*
Lager 102
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,35*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 3,6747*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,89*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 5,78*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 37,81*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 120,69*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 34,79*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.