Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus GSM-1012-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416562-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-1012-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
igus GSM-1012-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 10 mm

iglidur® G Gleitlager, ohne Bund

Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 12 mm · Bohrungs-Ø: 10 mm · Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s · Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s · Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ · Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ · Serie (Gleitlager): GSM · Temperatur (max.): 130 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Serie (Gleitlager):
GSM
Typ (Hersteller-Typ):
GSM-1012-10
Bohrungs-Ø:
10 mm
Außen-Durchmesser:
12 mm
Geschwindigkeit (max.) linear:
4 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
0.7 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.15 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Temperatur (max.):
130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, linearlager ad 12mm, igus, GSM-1012-10, 667-1453, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,5956*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,01*
Lager 102
70
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.