Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

QFP-Fassung Polzahl: 32 Yamaichi IC51-0324-1498 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416276-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-0324-1498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel qfp 80
ic sockel
QFP-Sockel

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): QFP-Fassung · Polzahl: 32 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 35.5 mm · Typ: IC51-0324-1498

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, IC51-0324-1498, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 97,40*
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 100,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG