Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SOP-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 18 Yamaichi IC51-347 KS-6768 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416274-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-347 KS-6768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 18 pol
ic sockel
ic sockel sop32
SOP-Sockel mit Klappe

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): SOP-Fassung · Polzahl: 18 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 31.5 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: IC51-347 KS-6768

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, IC51-347 KS-6768, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 57,29*
€ 4,00*
ab € 54,91*
€ 59,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG