Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 84 Yamaichi IC51-0844-401-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416269-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-0844-401-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc20
ic sockel
PLCC-Sockel mit Klappe

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): PLCC-Fassung · Polzahl: 84 · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: IC51-0844-401-1

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, IC51-0844-401-1, plcc-Sockel, plcc sockel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 136,97*
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 141,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG