Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 28 Yamaichi IC51-0284-399 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416264-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-0284-399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
ic sockel plcc20
PLCC-Sockel mit Klappe

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): PLCC-Fassung · Polzahl: 28 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: IC51-0284-399

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, IC51-0284-399, plcc-Sockel, plcc sockel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 79,46*
€ 88,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 88,67*
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 89,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG