Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 20 Yamaichi IC51-0204-602 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416263-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC51-0204-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Yamaichi
IC51-0204-602
plcc-Sockel
plcc sockel
PLCC-Sockel mit Klappe

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): PLCC-Fassung · Polzahl: 20 · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31.5 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: IC51-0204-602

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 73,72*
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 73,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG