Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yamaichi IC120-0324-209 PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 32 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416258-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     IC120-0324-209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Yamaichi
IC120-0324-209
plcc-Sockel
plcc sockel
PLCC-Sockel

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): PLCC-Fassung · Polzahl: 32 · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Rastermaß: 1.27 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: IC120-0324-209 · Weitere technische Daten: Einsetzrichtung: Mit Gehäuse voran

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 27,12*
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 27,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.