Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SD, MMC Kartensockel Anzahl Kontakte: 9 Druck, Druck Yamaichi FPS009-2903-0 inkl. Schalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416257-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FPS009-2903-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschalter
druckschalter
Kartensockel zum Löten

In diesen Kartensockel können SD oder MMC Karten eingeschoben werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Kontakte: 9 · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Schalter · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SD,MMC · Produktabmessung, Breite: 27.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.8 mm · Produktabmessung, Länge: 28.1 mm · Typ: FPS009-2903-0 · Verschlussmechanismus: Druck,Druck

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, FPS009-2903-0, kartenhalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,38*
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG