Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIM Kartensockel Anzahl Kontakte: 4 + 2 Druck, Druck Yamaichi FMS006Z-2101-0 inkl. Schalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416254-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FMS006Z-2101-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschalter
druckschalter
SIM-Kartensockel zum Löten

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Kontakte: 4 + 2 · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Schalter · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SIM · Produktabmessung, Breite: 20.85 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.4 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Typ: FMS006Z-2101-0 · Verschlussmechanismus: Druck,Druck

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, FMS006Z-2101-0, kartenhalter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,54*
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG