Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIM Kartensockel Anzahl Kontakte: 6 Druck, Druck Yamaichi FMS006Z-2000-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416252-BP
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FMS006Z-2000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
direktsteckverbinder
SIM-Kartensockel zum Löten

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Kontakte: 6 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SIM · Produktabmessung, Breite: 19.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.4 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Typ: FMS006Z-2000-0 · Verschlussmechanismus: Druck,Druck

Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, FMS006Z-2000-0, kartenhalter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 7,27*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,29*
€ 6,95*
ab € 6,37*
€ 9,48*
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 9,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
47553-0001
ab € 1,17*
Ähnlich
Molex
47553-0001
ab € 0,997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG