Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Plus/Minus Wechselklinge SL/PZ <b>1</b>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414609-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4821MOD1
EAN/GTIN:
     5013969960501
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Klinge für Drehmomentschraubendreher Modulo (Plusminus) Größe 1

VDE zertifizierte Klinge - stückgeprüft mit 10.000V, für sicheres Arbeiten bis 1000 V. Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit. Passend für C.K Wechselklingengriffe T4821 (Best. Nr. 1414608).

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: SL/PZ 1 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert · Produkt-Art: Wechselklinge

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Abtrieb:
Plus/Minus
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert
Größe:
SL/PZ <b>1</b>
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Wechselklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 7,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 8,52*
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 10,43*
€ 3,50*
ab € 11,00*
€ 12,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.