Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Drehmoment-Schraubendreher-Set 3teilig 1.5 - 3 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414608-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4821
EAN/GTIN:
     5013969960495
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentschraubendreher mit Wechselklingen

Einstellbares Drehmoment von 1,5 - 3,0 Nm (0,1 Nm Skalierung). VDE zertifizierte Klingen - stückgeprüft mit 10.000V, für sicheres Arbeiten bis 1000 V. Deutsches Präzisionsprodukt gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Klingen aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit. Schnellverriegelungssystem für schnellen und einfachen Klingenwechsel. Ergonomisch geformter, rutschfester Griff bietet außergewöhnlichen Komfort und beste Handhabung. Kompakte Nylon-Aufbewahrungstasche mit integrierter Gürtelschlaufe.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Drehmoment (max.): 3 Nm · Drehmoment (min.): 1.5 Nm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: verstellbar

Lieferumfang:
Drehmomentschraubendrehergriff, 1,5 - 3,0 Nm
Je 1 1000V / VDE Schraubendreherklinge Modulo (Plusminus) Größe 1 & 2
Einstellschlüssel
Nylon-Aufbewahrungstasche.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Drehmoment (max.):
3 Nm
Drehmoment (min.):
1.5 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 88,46*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 89,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,60*
€ 98,44*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 87,09*
€ 110,97*
pro Satz
Frei Haus
ab € 107,49*
€ 120,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,30*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 101,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,33*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 96,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.