Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

C.K. T0297 1 Forstnerbohrer 26 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414604-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0297 1
EAN/GTIN:
     5013969406313
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Beschlagbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Scharnierlochbohrer 26 mm

Aus hochqualitativem, legiertem Stahl für den Einsatz in Bohrmaschinen mit max 5000 Umdrehungen per Minute. Mit Zentrierspitze für akkurate Positionierung beim Start. Zwei Schneidkanten für leichtes Bohren.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 26 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eigenschaft: legiert · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Scharnierlochbohrer, scharnierlochbohrer 26mm, scharnierlochbohrer, 5013969406313, C.K., T0297 1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 14,20*
€ 3,50*
ab € 16,05*
€ 18,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.