Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

70I044 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.50 mm 75 Ω Weiß 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414564-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70I044
EAN/GTIN:
     4016139063027
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
70I044 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.50 mm 75 Ω Weiß 25 m

Mini-BK/SAT Koaxialkabel 120 dB

Starrer Innenleiter
25 Meter

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 4.50 mm · Dämpfung (Details): 120 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.6 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: dreifach geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
dreifach geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
70I044
Typ (Hersteller-Typ):
70I044
Außen-Durchmesser:
4.50 mm
Dämpfung (Details):
120 dB
Innenleiter-Ø:
0.6 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 28,14*
€ 4,00*
ab € 19,25*
€ 28,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.