Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Control 250 Außenlautsprecher 30 W IP54 Schwarz 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414481-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4243443
EAN/GTIN:
     4016139062969
Suchbegriffe:
Gehäuselautsprecher
Renkforce Control 250 Außenlautsprecher 30 W IP54 Schwarz 1 Paar

renkforce Control 250 Außen-Lautsprecher IP54

Für den Einsatz im geschützten Außenbereich geeignet bei Open Air, Terrasse, Sportanlagen u.a.
Belastbarkeit RMS/Max 30/70 W
Tieftöner: 12,7 cm (5"), Hochtöner: 2,5 cm (1")
Mit flexiblem Aluminium-Bügel-System für leichte Befestigung

Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität und entsprechende Robustheit im Außenbereich ankommt. Der ideale Lautsprecher für Open-Air Veranstaltungen, Fußgängerzonen, Terrassen, Sportanlagen, usw. Die Lautsprecher sollten allerdings im geschützten Bereich angebracht werden.

Ausstattung:
UV-beständiges ABS-Gehäuse
Lackiertes Aluminiumgitter.

Technische Daten:
Bauform (Lautsprecher-Form): eckig · Belastbarkeit (max. W): 70 W · Belastbarkeit RMS: 30 W · Gewicht: 4.46 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: UV-beständig,spritzwassergeschützt · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 234 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Schalldruck (max.): 85 dB · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Wandhalterung, Schrauben, 2 x 3 m Kabel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 234 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
234 mm
Marke:
Renkforce
Impedanz (Integer):
8 Ω
Belastbarkeit RMS:
30 W
Schutzart:
IP54
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Lautsprecher-Besonderheiten:
UV-beständig | spritzwassergeschützt
Belastbarkeit (max. W):
70 W
Schalldruck (max.):
85 dB
Gewicht:
4.46 kg
Produkt-Art:
Außenlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: 4016139062969, Renkforce, RF-4243443, Control 250, Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 113,96*
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 113,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.