Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BKL Electronic 0806015 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 8.40 mm 75 Ω 140 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1414369-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0806015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Digital-Koaxialkabel 140 dB

Starrer Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 8.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 0806015 · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: Meterware · Innenleiter-Ø: 1.13 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: sechsfach geschirmt,Folienschirm,Geflechtschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Schirmungsmaß größer als: 140 dB · Typ (Hersteller-Typ): 0806015 · Zulassungen, Normen: Class A++

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
sechsfach geschirmt | Folienschirm | Geflechtschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
0806015
Typ (Hersteller-Typ):
0806015
Außen-Durchmesser:
8.40 mm
Schirmungsmaß größer als:
140 dB
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
1.13 mm
RoHS-konform:
Ja
Zulassungen, Normen:
Class A++
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, 4011376714404, BKL Electronic, 0806015, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,46*
2 Tage
15
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 3,56*
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 3,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,70*
Sonstiges
Knipex
16 60 05
ab € 12,78*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 40,87*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 71,92*
Sonstiges
Voltcraft
FC-2500
ab € 180,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.