Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Powershot SX540 HS Digitalkamera 20.3 Mio. Pixel Opt. Zoom: 50 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1413932-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1067C002
EAN/GTIN:
     4549292056426
Suchbegriffe:
Bridgekamera
bridgekamera canon
bridgekamera
Canon Powershot SX540 HS Digitalkamera

Auflösung: 20.3 Mio. Pixel
Zoom: 50fach optisch
Display: 7,5 cm (3,0 '')
Mit ergonomischem Griff
Inkl. Objektivabdeckung (mit Befestigungsband)

Müheloser Fotospaß oder umfangreiche Profi-Steuerung – diese WLAN-Bridge-Kamera mit 50fach optischem Zoom bietet genau das, was Sie brauchen, um beeindruckende Fotos und Videos aufzunehmen. Ideal für den Urlaub und spezielle Anlässe.

Ausstattung:
50facher Ultrazoom mit Ultraweitwinkel ·Bis zu 100facher Zoom in hoher Qualität ·Kurze Clips mit Playback-Effekten aufnehmen ·Einfaches Fotografieren plus Filmtagebuch ·Steuerung von Blende und Verschlusszeit ·Drahtlos Bilder teilen oder Backups erstellen ·NFC vereinfacht das Teilen per Smartphone ·Verwacklungsarme Aufnahmen in jeder Situation ·Großartige Aufnahmen auch bei wenig Licht ·Geo-Tagging der Aufnahmen über GPS eines Mobilgerätes ·6 einzigartige, kreative Bilder aus einer Aufnahme ·Mit nur einer Berührung auf eine Canon Connect Station übertragen.

Technische Daten:
Anschluss: USB Hi‑Speed (MTP, PTP) DIGITAL Anschluss · Auflösung Pixel: 20.3 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Blendenwerte: 1:2,0 - 4,9 · Brennweite: 4,3 - 21,5 mm · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3.0 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.5 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT · Farbe: Schwarz · Gewicht: 442 g · Opt. Zoom: 50 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 81.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91.9 mm · Serie (Digitalkameras): PowerShot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Verschlusszeit: 1 - 1/2.000 s (Werkseinstellung)
15 - 1/2.000 s (Gesamtbereich) s

Lieferumfang:
Umhängegurt NS-DC11,Objektivabdeckung (mit Befestigungsband),Akku NB-6LH,Akku-Ladegerät CB-2LYE,Netzkabel,Benutzerhandbücher

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
1:2,0 - 4,9
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
91.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
81.7 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.0 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Brennweite:
4,3 - 21,5 mm
Serie (Digitalkameras):
PowerShot
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Verschlusszeit:
1 - 1/2.000 s (Werkseinstellung)<br>15 - 1/2.000 s (Gesamtbereich) s
Anschluss:
USB Hi‑Speed (MTP, PTP) DIGITAL Anschluss
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
20.3 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
442 g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
50 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: 4549292056426, Canon, 1067C002, Powershot SX540 HS, Fotoapparat
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 224,42*
€ 228,43*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 226,64*
€ 230,65*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 242,63*
€ 247,89*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 252,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,69*
€ 258,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,39*
€ 300,3441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,38*
€ 299,1422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,11*
€ 296,4409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,72*
€ 293,5968
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0106C002AA
ab € 720,12*
Ähnlich
Canon
0511C002AA
ab € 348,76*
Ähnlich
Canon
1068C002AA
ab € 213,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.