Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brick´R´Knowledge 118704 Advanced Set Experimentier-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1413728-BP
Hersteller:
     Brick’R’knowledge
Herst.-Nr.:
     118704
EAN/GTIN:
     4038816041029
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Germaniumdiode
DLR-Relais
Reed-Relais
Brick´R´Knowledge 118704 Advanced Set Experimentier-Set

Advanced Set

Das Advanced Set besteht aus 111 Komponenten und ermöglicht die Erstellung von fortgeschrittenen Lösungen. Das innovative Brick R knowledge System ermöglicht es, sich spielerisch mit Elektrotechnik und den wichtigsten Komponenten, Größen und Funktionsweisen auseinander zu setzen. Das System hilft zudem dabei, Elektronikwissen zu sammeln und mit Lerneffekt gebündelt an die nächste Generation weiter zu geben. Die unterschiedlichen Brick Bausteine lassen sich ganz einfach zu individuellen Lösungen zusammenstecken und machen so einfache und auch komplexe Themen der Elektrotechnik erlebbar. Das offene System erlaubt es auch Komponenten zu ergänzen und eigene Bausteine für Experimente hinzuzufügen.

Was ist Brick'R'knowledge?
Brick’R’knowledge ist ein innovatives Stecksystem, mit dem Elektronikwissen sehr einfach, schnell und spielerisch übermittelt werden kann.

Für wen ist Brick'R'knowledge da?
- Kinder und Jugendliche: Spielerisch – mit Hilfestellung unserer Handbücher und Videos – in die Elektronik einzusteigen, macht genauso viel Spaß, wie mit Bauklötzen zu spielen!
- Schüler und Studenten: Was nützt die ganze schulische Theorie, wenn man das Wissen in der Praxis nicht anwenden kann? Mit unserem spannenden Stecksystem könnt ihr endlich das ausprobieren, was sonst nur an der Tafel steht!
- Lehrer und Professoren: Bringen Sie Leben in Ihren Unterricht! Mit unseren Bricks können Sie die Kreativität Ihrer Schüler steigern und sie zum eigenen Ausprobieren und Experimentieren motivieren!
- Entwickler und Ingenieure: Schnelles Prototyping und Dokumentieren spart Ihnen Zeit und verändert für immer Ihre Vorstellung von schnellem Testen – ganz ohne Lötzinn!

Vorteile von Brick'R'knowledge
- Unkompliziertes Austauschen der Bauteile bzw. Veränderung der Schaltung durch das Zusammenstecken der Brick Bausteine.
- Einfache Dokumentation und Sharing des richtigen Schaltplans durch Fotografieren der Schaltung.
- Robustes und stabiles Stecksystem durch Kunststoffgehäuse, die sich öffnen lassen und vierpolige hermaphrodite Stecker, welche auch 3D Konstruktionen zulassen.
- Kompakte Schaltungen durch Masserückführung.
- Didaktisch aufbereitete Handbücher und täglich neue Projekte und Ideen durch eine wachsende Community.

Ausstattung:
3.5mm Klinke Stereo + micro (4polig) seitlich
9V Netzteiladapter 1A Sicherung und Masse
Antenne
Batterie Adapter
Buzzer
Diode Foto BPW34
Diode Germanium AA118
Diode Kapazitätsdiode BB131 1pF 14x
Diode Si 1N4004
2x Diode Si 1N4148                                                                                                     
Diode Zener Z 3.9V 1W
Glimmlampe
Handbuch Advanced Set        
2x Kondensator 1µF
2x Kondensator 10µF 25V
2x Kondensator 100µF elko 25V
2x Kondensator 100nF 50V
2x Kondensator 10nF
2x Kondensator 1nF
Kondensator 33pF
Kondensator Drehkondensator 2x30pF und 2x300pF
Kondensator variabel 2-30pF
Kondensator variabel 9.8-60pF
Lautsprecher
LED blau
LED gelb
LED grün
LED IR
LED rot
2x Leitung Doppelt überkreuzt
5x Leitung Gerade
3x Leitung Kreuzung nicht verbunden
4x Leitung Kreuzung verbunden
5x Leitung Eckstück
5x Leitung Masse
10x Leitung T-Kreuzung
Lichtschranke
Mikrofon  
Operationsverstärker LM386
Operationsverstärker LMC662
Poti 10kOhm
PUT (progammable Unijunction) 2N6027
Quarz 13.56MHz
Reed Relais
2x Relais 8-12V 30mA 2x1
Spule 10µH
Spule 22µH
Spule 100µH
Spule 10mH
2x Taster
Timer 555
2x Transistor BC 817 npn mit Basis auf beiden Seiten
Transistor BC807 pnp
Transistor n JFET J310
2x Transistor n MOS 2N7002
2x Transistor npn BC817
Transistor Phototransistor npn BPX38
Umschalter
2x Universalsockel
Widerstand NTC 10k
2x Widerstand 100kOhm
Widerstand 100Ohm  
2x Widerstand 10kOhm
Widerstand 1kOhm  
Widerstand 330Ohm
2x Widerstand 4.7kOhm
Widerstand Photowiderstand LDR 03
Widerstand PTC  2.2k -10..40C

Technische Daten:
Titel (Lernbausätze): Advanced Set

Lieferumfang:
Experimentier-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Brick´R´Knowledge
Titel (Lernbausätze):
Advanced Set
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Experimentier-Set
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, dlr relais, 4260217680914, Brick´R´Knowledge, 118704, Advanced Set, Elektronikbaukasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 313,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 257,86*
€ 313,22*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 441,25*
€ 521,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.