Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter SCH.E.I.D.L Energy Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1413727-BP
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     260040
EAN/GTIN:
     4260376260040
Suchbegriffe:
4260376260040
SCH.E.I.D.L
260040
Energy Controller
Impuls-Adapter für Strom- Wärmemengen- und andere Zähler SCH.E.I.D.L Energy Controller

Adapter zum Anschluss eines Zählers mit Impulsausgang
besonders kleines Gehäuse

Der S0 Zähler Adapter des SCH.E.I.D.L Energy Controller ist zur Erfassung von Zählern wie Stromzähler, Wärmemengenzähler, Gaszähler oder Trinkwasserzähler bestimmt. Er erlaubt eine gemeinsame Temperatur- und Strom-Sicht auf Heizungsanlagen z.B. für Wärmepumpe, BHKW, Solaranlagen oder Verbrauchern.
Einfach an eine Bus-Verkabelung gesteckt kann er zusammen mit Temperaturfühlern am selben Kabel betrieben werden. Voraussetzung ist ein Zähler mit S0- oder Impulsausgang, der gewichtete Impulse ausgibt.
Vom SCH.E.I.D.L Energy Controller wird der Adapter als Zubehör vollautomatisch erkannt und die Messpunkte für Leistung (in kW) und Energie (in kWh) aufgezeichnet.
Made in Germany

Ausstattung:
Zähler für 1-Wire Bu
Stecker RJ45 belegt nach IPS Standard
Gewichtung der Impulse einstellbar
Zusätzlicher Spannungsausausgang
absolut wartungsfreie und zuverlässige Verbindung, keine Batterien
Zubehör für Mess-Datenlogger SCH.E.I.D.L Energy Controller mit Berechnung der Leistung und Energie

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Typ: Impuls Aufnehmer 1-Wire für Stromzähler
Kategorie: Wechselstromzähler
Kanäle: 1
Eingang: S0-Impulse DIN 43864
Gehäuse: Kabel-Adapter
Anschluss: RJ45 Stecker
Länge: 200 mm · Zubehör-Typ (Umwelt-Messgeräte): Adapter

Lieferumfang:
S0 Counter Adapter,Y-Bus-Adapter

Systemvoraussetzungen:
SCH.E.I.D.L Energy Controller,oder ein Gerät mit 1-Wire Bus-Master

Weitere Suchbegriffe: Sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 94,41*
€ 4,00*
ab € 71,87*
€ 97,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.