Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCH.E.I.D.L 260071 Rohranlegefühler -20 bis 105 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1413726-BP
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     260071
EAN/GTIN:
     4260376260071
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Digitaler Magnet-Temperaturfühler für Warmwasser-Speicher SCH.E.I.D.L Energy Controller

Digitaler 3-fach Temperatursensor
Magnetische Befestigung an Stahltanks
robustes Anschlusskabel, dauerhaft temperaturfest
Stecker beidseitig für besonders einfache Montage
Mit verstärktem Blitzschutz

Der Puffer-Temperaturfühler des SCH.E.I.D.L Energy Controller ist zur besonders einfachen Installation an Warmwassertanks in Heizungsanlagen, wie Solarthermie-Schichtenspeicher, Trinkwasserspeicher und BHKW-Puffer bestimmt. Die Sensoren werden einfach mit den starken Magneten direkt auf die Stahl-Oberfläche des Tanks geheftet. Die Verbindung eines Steckers reicht, um alle drei Sensoren schnell, einfach und zuverlässig anzuschließen. Der Bus kann dabei am freien Stecker weiter geführt werden.
Vom SCH.E.I.D.L Energy Controller wird der Fühler als Zubehör vollautomatisch erkannt und die Messpunkte für Oben, Mitte und Unten installiert. Weiterhin berechnet der Mess-Datenlogger die Ladeleistung (in kW) und die im Tank enthaltene Energie (in kWh).
Made in Germany

Ausstattung:
Sensoren DS18B20+ fertig angeschlossen an einem 1-Wire Bus
Ringmagneten zur einfachen Befestigung an einem Stahltank
Stecker RJ45 durchverbunden und belegt nach IPS Standard
Anschlusskabel temperaturfest
absolut wartungsfreie und zuverlässige Verbindung, keine Batterien
Zubehör für Mess-Datenlogger SCH.E.I.D.L Energy Controller mit Berechnung der Wärmemenge ohne Rohrschnitt
universell geeignet für Geräte mit 1-Wire Anschluss

Technische Daten:
Fühler-Länge: 2800 mm · Gewicht: 174 g · Messbereich Temperatur: -20 bis 105 °C · Messbereich Temperatur (max.): 105 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2800 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Temperatur-Messtechnik-Typ (Kategorisierung): Rohranlegefühler · Weitere technische Daten: Typ: Temp.-Fühler DS18B20, 3-fach und Stecker
Kategorie: Anlegefühler
Kanäle: 3
Gehäuse: Magnet
Auflösung Temperatur: 0,0625°C 12-Bit
Messbereich: -20…+105°C
Fühler-Typ: Dallas DS18B20+
Anschluss: RJ45 Stecker an beiden Enden
Durchmesser: 6 mm
Länge: 2800 mm
Messart: 1-wire
Für Warmwasserpuffer

Lieferumfang:
V2A-Pufferfühler
Y-Bus-Adapter

Systemvoraussetzungen:
SCH.E.I.D.L Energy Controller,oder ein Gerät mit 1-Wire Bus-Master

Weitere Suchbegriffe: 4260376260071, SCH.E.I.D.L, 260071, Sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 140,49*
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 144,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.