Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Orangepip Entwicklungsboard KONA328 ATMega328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1413724-BP
Hersteller:
     Orangepip
Herst.-Nr.:
     KONA328
EAN/GTIN:
     5053556000340
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Kona328 Arduino™ UNO Kompatibles Entwicklungsboard

Das Orange Pip Kona 328 ist ein Arduino™ UNO kompatibles Entwicklungsboards, das auf dem ATmega328 Mikrocontroller basiert. Das Board verfügt über 14x Digital-I/O-Pins (von denen sechs als PWM-Ausgänge genutzt werden können), 6 analoge Eingänge und einen 16 MHz Quarzoszillator. Das Board ist einfach zu bedienen und erfordert lediglich den Anschluss an einen Computer über USB, um loszulegen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Entwicklungsboard · Schnittstellen (Bauelemente): USB,Buchsenleiste · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328 · Weitere technische Daten: Microcontroller: ATmega328 · Digitale I/O Pins 14 (davon 6 PWM Ausgänge) · Analoge Eingänge: 6 · SRAM: 2 KB (ATmega328) · EEPROM: 1 KB (ATmega328) · Taktfrequenz: 16 MHz.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Orangepip
Weitere technische Daten:
Microcontroller: ATmega328 · Digitale I/O Pins 14 (davon 6 PWM Ausgänge) · Analoge Eingänge: 6 · SRAM: 2 KB (ATmega328) · EEPROM: 1 KB (ATmega328) · Taktfrequenz: 16 MHz.
Anzahl analoge Eingänge:
6
Anzahl analoge Ausgänge:
6
Anzahl digitale Eingänge:
14
Anzahl digitale Ausgänge:
14
Anzahl I/O:
14
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | Buchsenleiste
EEPROM:
1 kB
Betriebsspannung:
5 V/DC
Stromaufnahme:
40 mA
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega328
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: 5053556000340, Orangepip, KONA328
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 21,12*
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 21,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 19,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,42*
€ 19,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,64*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seeed Studio
104990014
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.