Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCH.E.I.D.L 260026 Tauchfühler -55 bis 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1413723-BP
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     260026
EAN/GTIN:
     4260376260026
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Digitaler Hülsen-Temperaturfühler SCH.E.I.D.L Energy Controller

Digitaler Temperatursensor für 1-Wire Bus
robustes Anschlusskabel, dauerhaft temperaturfest
Stecker für besonders einfache Montage
Mit verstärktem Blitzschutz

Der besonders robuste V2A-Hülsen-Temperaturfühler des SCH.E.I.D.L Energy Controller ist zur Messung an Heizungsanlagen, wie Wärmepumpen, Brennwertkesseln, BHKW, Solarthermie sowie Haustechnik bestimmt. Das hochwertige Silikon-Anschlusskabel hält auch dauerhaft den hier üblichen hohen Temperaturen stand. Mit dem Stecker wird der Fühler schnell, einfach und zuverlässig an eine Busverkabelung angeschlossen.
Vom SCH.E.I.D.L Energy Controller wird er als Zubehör vollautomatisch erkannt und installiert. Die aufgezeichneten Messwerte sind dann auf der Web-Oberfläche sichtbar.
Made in Germany

Ausstattung:
Sensor DS18B20+ für 1-Wire Bus
Silikon-Anschlusskabel
Stecker RJ45 belegt nach IPS Standard
V2A-Edelstahl Hülse
absolut wartungsfrei und zuverlässige Verbindung, keine Batterien
Zubehör für Mess-Datenlogger SCH.E.I.D.L Energy Controller
universell geeignet für Geräte mit 1-Wire Anschluss

Technische Daten:
Fühler-Länge: 300 mm · Gewicht: 30 g · Messbereich Temperatur: -55 bis 125 °C · Messbereich Temperatur (max.): 125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -55 °C · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Temperatur-Messtechnik-Typ (Kategorisierung): Tauchfühler · Weitere technische Daten: Typ: Temp.-Fühler DS18B20, Silikonkabel und Stecker
Kategorie: Tauchfühler
Gehäuse: Edelstahlhülse
Auflösung Temperatur: 0,0625°C 12-Bit
Messbereich: -55…+125°C;Temperaturbereich: -55…+125°C
Fühler-Typ: Dallas DS18B20+
Anschluss: RJ45 Stecker
Durchmesser: 6 mm
Länge: 300 mm
Messart: 1-wire
Mit temperaturfestem Kabel

Lieferumfang:
V2A-Temperaturfühler,Y-Bus-Adapter

Systemvoraussetzungen:
SCH.E.I.D.L Energy Controller,oder ein Gerät mit 1-Wire Bus-Master

Weitere Suchbegriffe: eintauchfühler, 4260376260026, SCH.E.I.D.L, 260026, Sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,42*
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 17,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.