Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCH.E.I.D.L Energy Controller Multi-Datenlogger -50 bis 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1413722-BP
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     260019
EAN/GTIN:
     4260376260019
Suchbegriffe:
Datenlogger
Photovoltaik-Datenlogger
sch.e.i.d.l datenlogger
Web-Langzeitüberwachung von Heizungen und Elektrischen Anlagen SCH.E.I.D.L Energy Controller

Mehrkanal Mess-Datenlogger im Baukastensystem
Strom-, Wärme- und Klimadaten zeigen Zusammenhänge im gesamten System
Geeignet für ISO 50001 oder für Energieaudits nach EN 16247
Netzwerk mit Web-Oberfläche für Fernzugriff oder firmenintern
Mehrjährige Aufzeichnung dank sehr großer Datenspeicher
Funk und Kabel-Sensorik
Vollautomatische Installation und Erweiterung im Betrieb

Der SCH.E.I.D.L Energy Controller als Multi-Datalogger ist ein innovatives Messgerät zur Langzeitüberwachung aller Arten von Anlagen, wie Wärmepumpen, Brennwertkesseln, BHKW, Solarthermie, Photovoltaik sowie Haustechnik und Verbraucher. Wie eine Gebäudeleittechnik (GLT) erfasst er das gesamte System und zeigt so die Funktion bzw. Zusammenhänge zwischen Temperaturen und Energiekosten. Aufgezeichnete Klimadaten erlauben den Erhalt der Werte in Museen, Gärtnereien, Lager, Lebensmittel oder der Bausubstanz selbst durch Erkennung von Schimmel, Kondenswasser und Wassereinbruch.
Als Baukastensystem zeigt der Logger durch einfaches Anbringen neuer Fühler unterschiedliche Messwerte auf einer Web-Oberfläche an. Monitoring über Internet-Fernzugriff ist somit kinderleicht einzurichten, ohne Mithilfe eines Administrators.
Funksensoren sind untereinander verbunden und geben so Messwerte zuverlässig und verschlüsselt weiter.
Kabelgebundene Sensoren werden einfach als Kette hintereinander gesteckt, was die Installation enorm beschleunigt.
Der Mess-Datenlogger speichert alle Messwerte selbst und sendet keine Daten an eine Cloud - sogar ein völlig autarker Betrieb z.B. in einem Firmennetzwerk ist ohne Server möglich.
In diesem Basispaket sind alle Teile zum Betrieb im Lieferumfang enthalten. Für Funksensoren, ist einmalig der UZB1 USB-Stick Z-Wave 1494106 nötig.

Ausstattung:
Web-Oberfläche für Browser auf PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
Instrumente zeigen aktuelle Messwerte für Betreiber verständlich an
Diagramme mit Zoom erlauben tiefe Funktionsanalyse
Anpassbare Darstellung der Webseiten
Fernzugriff über Internet
Sicherheit durch starke Verschlüsselung, Firewall, Backup und Updates
Software, Webserver und Datenbank im Gerät integriert, keine Cloud, keine Server, keine Software, keine Zusatzkosten
Export für Tabellenkalkulation z.B. Office, Excel
Alarme bei Messwert Über- oder Unterschreitung via eMail oder SMS
mehrere Benutzerkonten mit verschiedenen Anzeigen und Alarmen
Langzeitaufzeichnung saisonübergreifend
automatische Erweiterung durch neue Sensoren im Betrieb
automatische Installation des Netzwerks
Mehrere Busmaster für Kabel-Sensoren
Funk-Erweiterung erlaubt drahtlose Sensoren
LAN Buchse für Ethernet
robuste Temperaturfühler, steckbar, Silikonkabel, absolut wartungsfrei
zum Aufschnappen auf DIN-Hutschienen

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 66 · Auflösung Temperatur: 0.125 °C · Gewicht: 750 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messbereich Temperatur: -50 bis 125 °C · Messbereich Temperatur (max.): 125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messintervall (max.): 20 Jahre · Messintervall (min.): 10 s · Produkt-Art: Multi-Datenlogger · Schnittstellen (Bauelemente): LAN · Spannungs-Versorgung (Details): Spannungsversorgung: 230V Steckernetzteil Eurostecker · Speicher (Text): 8.700.000 Messwerte · Typ (Hersteller-Typ): Energy Controller · Weitere technische Daten: Anzeige: Web-Browser
Messgröße: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Strom, Wärmemenge, Impulse
Messgenauigkeit Strom: 1 Impuls
Sensor: Dallas 1-Wire, Z-Wave
Temperatur-Kanäle: 24
Zähler und Strom Kanäle: 24
Klima Kanäle: 12
Status Kanäle: 6

Lieferumfang:
SCH.E.I.D.L Energy Controller,4x V2A-Temperaturfühler,Euro-Steckernetzteil 230V,4x Bus-Kabel ,4x Y-Bus-Adapter ,Ethernetkabel,Montageanleitung,Authentifizierungsbogen

Systemvoraussetzungen:
230V AC,LAN-Ethernet Buchse,Computer mit Browser

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
66
Messbereich Temperatur:
-50 bis 125 °C
Kalibriert nach:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
LAN
Typ (Hersteller-Typ):
Energy Controller
Speicher (Text):
8.700.000 Messwerte
Messintervall (max.):
20 Jahre
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
Spannungsversorgung: 230V Steckernetzteil Eurostecker
Auflösung Temperatur:
0.125 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 4260376260019, SCH.E.I.D.L, 260019, Energy Controller, Mess-Datenlogger
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 659,03*
€ 901,28*
Frei Haus
ab € 676,62*
€ 946,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,28*
€ 1.072,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,59*
€ 931,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,21*
€ 884,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 699,32*
€ 832,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 659,03*
€ 784,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Devolo
9663
ab € 47,95*
Sonstiges
Devolo
9914
ab € 43,83*
Sonstiges
Intellinet
318143
ab € 0,37*
Sonstiges
Intellinet
345378
ab € 1,63*
Sonstiges
Z-Wave.Me
ZME_UZB1
ab € 22,93*
Sonstiges
SCH.E.I.D.L
260026
ab € 11,40*
Sonstiges
SCH.E.I.D.L
260071
ab € 85,75*
Sonstiges
SCH.E.I.D.L
260040
ab € 58,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.