Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wiha dialMax 27082 Uhrenmessschieber 150 mm Kalibriert nach ISO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1412233-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Uhrmessschieber dialMax

Ausstattung:
Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen · ExtraStoßgesicherte Uhr · Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen · Anzeige: Messuhr · Durchmesser 35 mm · Ablesung 0,1 mm · 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.

Technische Daten:
Ablesung: 0.1 mm · Kalibriert nach: ISO · Material: Kunststoff,Fiberglas · Messbereich (max.): 150 mm · Messschieber-Typ (Kategorisierung): Uhrenmessschieber

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,15*
€ 47,78
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
0372104
ab € 8,83*
Sonstiges
BMI
962030030
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.