Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC, 24 V/AC SWBU14724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-141143-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
24-V-LED-Signalleuchte SC-14 Innenreflektor IP67

LED-Signalleuchte für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse für Frontplatteneinbau. Mit 10 mm LED.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 24,24 - 28,28 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Chrom · Kopf-Durchmesser: 16 mm · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Signalleuchte · Lichtstärke I(V): 4200 mcd · Material: Messing,Polycarbonat · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 44 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SWBU14724

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial mit Außendichtring.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte 24 volt grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SWBU14724, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 6,17*
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.