Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC SWQU08624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-141089-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWQU08624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Superhelle Hochleistungs-Signal-LED

Mit der LED-Signalleuchte "Sunlight-Visible" werden die Vorteile von "herkömmlichen" LED-Signalleuchten genutzt, bietet aber darüberhinaus noch ein Höchstmaß an Leuchtintensität. So kann diese extrem helle Leuchte auch bei sehr hellem Umgebungs- bzw. Tageslicht optimal abgelesen werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 17 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Farbe: Weiß · Gehäusefarbe: Chrom · Kopf-Durchmesser: 9.5 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,spritzwassergeschützt · Lichtstärke I(V): 2300 mcd · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SWQU08624

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Chrom
Produktabmessung, Länge:
40 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
glänzend
Lichtstärke I(V):
2300 mcd
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
SWQU08624
Kopf-Durchmesser:
9.5 mm
Betriebsstrom:
17 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe 24 v, kontrollleuchte ip67, Signal Construct, SWQU08624, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 7,40*
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 7,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.