Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 81 13 250 Syphonzange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410745-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     81 13 250
EAN/GTIN:
     4003773078494
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Knipex 81 13 250 Syphonzange

Siphon- und Connectorenzange

Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 8 mm
Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser
Robust, hoch belastbar
Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern
Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)

Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Robust, hoch belastbar. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen. Bis Ø 75 mm. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet · Weitere technische Daten: Spannbereich: 10 - 75 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Knipex
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet
Produkt-Art:
Syphonzange
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
4
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 42,75*
6
€ 5,95*
ab € 34,54*
€ 42,92*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 32,55*
€ 42,99*
1 Tag
49
1
€ 4,90*
ab € 32,71*
€ 43,03*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
81 19 250 V01
ab € 8,00*
Sonstiges
Knipex
81 19 250 V02
ab € 7,56*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.