Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 8543843 Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410469-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543843
EAN/GTIN:
     4031101548746
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 8543843 Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz 1 Paar

Sicherheitshalbschuh

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leichtgewichtig und flexibel

Ausstattung:
100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch · Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort · Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie · Atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial · Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial · Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt · Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung · Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen · Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung · Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche · Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw. · Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Mikrovelours · Material (Sohle) (Details): Polyurethan · Schuhgröße (EU): 43 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Sicherheitslevel: S1 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
uvex
Schuhgröße (EU):
43
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrovelours
Schutzkappe:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material (Sohle) (Details):
Polyurethan
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S1
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 68,55*
€ 81,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,48*
€ 84,05*
€ 4,90*
ab € 69,27*
€ 84,43*
3 Tage
40
€ 4,79*
ab € 78,52*
€ 91,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 100,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,69*
€ 119,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,30*
€ 119,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,87*
€ 111,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,03*
€ 109,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,64*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,62*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.