Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 8543842 Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 42 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410468-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543842
EAN/GTIN:
     4031101548739
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 8543842 Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 42 Schwarz 1 Paar

Sicherheitshalbschuh

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leichtgewichtig und flexibel

Ausstattung:
100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch · Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort · Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie · Atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial · Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial · Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt · Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung · Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen · Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung · Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche · Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw. · Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Mikrovelours · Material (Sohle) (Details): Polyurethan · Schuhgröße (EU): 42 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Sicherheitslevel: S1 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
uvex
Schuhgröße (EU):
42
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrovelours
Schutzkappe:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material (Sohle) (Details):
Polyurethan
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S1
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 66,17*
€ 79,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,89*
€ 81,96*
€ 4,90*
ab € 68,98*
€ 84,32*
€ 4,00*
ab € 75,56*
€ 89,73*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 106,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,70*
€ 126,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,32*
€ 126,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,39*
€ 118,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paar
ab 25 Paar
€ 94,83*
€ 112,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,81*
€ 106,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.