Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 6502241 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 41 Schwarz, Orange 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410437-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502241
EAN/GTIN:
     4031101609539
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 6502241 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 41 Schwarz,Orange 1 Paar

Sicherheitshalbschuh

Sportliche multifunktionale Sicherheitsschuhe
Besonders leichtgewichtig und flexibel

100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch. Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs. Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort. Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie. Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder. Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial. Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel zum Austausch liegt bei (nur 6502). Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen. Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche. Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern. Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Rindleder · Material (Details): Leder · Material (Sohle) (Details): Polyurethan · Schuhgröße (EU): 41 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel · Weitere technische Daten: Weite: 11

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Marke:
uvex
Schuhgröße (EU):
41
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz | orange
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material (Details):
Leder
Material (Sohle) (Details):
Polyurethan
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 85,29*
€ 99,60*
2 Tage
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 99,66*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 102,94*
4 Tage
5
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 104,22*
Lager 102
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 128,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,82*
€ 153,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,93*
€ 147,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,33*
€ 142,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,83*
€ 136,65
pro Paar
ab 25 Paar
€ 114,22*
€ 135,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,70*
€ 130,54
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 54,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 12,80*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 12,76*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,40*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.