Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1410394-BP Herst.-Nr.: 65678 EAN/GTIN: 4043619656783 |
| |
|
|  |  |
 | Delock USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B] 65678 0.00 m
Delock USB Type-C™ 2.0 Adapter Micro-B Buchse (Host) zu USB Type-C™ Stecker (Device)
Host: USB 2.0 Typ Micro-B Buchse Gerät: USB Type-C™ 2.0 Stecker Datentransferrate bis zu 480 MBit/s
Dieser USB Adapter von Delock ermöglicht es Geräte mit USB-C™ Anschluss wie z. B. Festplattengehäuse oder Smartphone mit Hilfe eines vorhandenen USB Kabels an einen Computer anzuschließen. Somit wird die USB-C™ Buchse in eine Micro-B Buchse umgewandelt.
Ausstattung: Maße inkl. Anschluss (LxBxH): ca. 28 x 10 x 6 mm
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse Micro-B · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse Micro-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 2,20* | € 3,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 2,45* | € 3,59* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,58* | € 3,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,07* | € 4,14* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|