Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C™ Stecker, USB-Micro-B 3.0 Stecker 1.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410390-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83677
EAN/GTIN:
     4043619836772
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Delock USB 3.1 Gen 2 Kabel (SuperSpeed USB) C-Stecker™ zu Micro-B Stecker 1.00 m schwarz

USB Type-C™ Stecker zu Typ Micro-B Stecker
Host = USB Type-C™; Device = USB Typ Micro-B
Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB Anschluss, wie z. B. ein Smartphone oder eine externe HDD, mit Ihrem PC oder Notebook mit USB Type-C™ Port zu verbinden. Das Kabel unterstützt eine Ausgangsstromstärke von bis zu 3 A und ermöglicht somit auch ein schnelles Laden des angeschlossenen Geräts.

Ausstattung:
Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung, 22 AWG Stromleitung
Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm

Technische Daten:
AWG: 30/22 · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 36 W @ 12 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Ja

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C™ Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0)
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-C™ Stecker | USB-Micro-B 3.0 Stecker
Maximale Leistung:
36 W @ 12 V / 3.0 A
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C™ auf USB-Micro B 3.0
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
30/22
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,63*
€ 5,84*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 4,64*
€ 5,85*
€ 6,78*
ab € 4,83*
€ 6,07*
€ 3,80*
ab € 4,91*
€ 6,15*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83647
ab € 27,26*
Zubehör
Delock
83870
ab € 4,75*
Zubehör
Delock
65578
ab € 2,87*
Zubehör
Delock
83600
ab € 3,02*
Zubehör
Delock
83601
ab € 3,06*
Zubehör
Delock
83673
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.