Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.16m DVI-D/VGA 0,245 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.16m DVI-D/VGA 0,245 m VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 0.16m DVI-D/VGA 0,245 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1410388-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65658
EAN/GTIN:
     4043619656585
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. Ihren VGA Monitor an der DVI Schnittstelle Ihres Computers betreiben. Der Adapter wandelt die digitalen Signale des DVI Anschlusses in analoge Signale für den VGA Monitor um.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.245 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,25*
€ 15,58*
1
€ 6,99*
ab € 12,35*
€ 17,09*
1
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 17,66*
6 Tage
265
1
€ 9,90*
ab € 13,22*
€ 18,28*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82920
€ 19,77*
Zubehör
Delock
82918
€ 8,89*
Zubehör
Delock
82592
€ 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.