Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1410382-BP Herst.-Nr.: 62668 EAN/GTIN: 4043619626687 |
| |
|
|  |  |
 | Delock 62668 VGA / HDMI Adapter [1x VGA-Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz 25.00 cm
Delock VGA zu HDMI Adapter mit Audio
Auflösung bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz USB-A Stecker zur Audioübertragung + Stromversorgung
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihren PC bzw. Notebook. Der USB Anschluss dient zur Stromversorgung sowie zur Übertragung des Audiosignals.
Ausstattung: Unterstützt CEC · Hot Plug.
Technische Daten: Anschluss-Typ: VGA,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: VGA,HDMI-High Speed · Kabellänge: 25.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 25.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | VGA-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | VGA | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Steckerausführung: | gerade | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | VGA | HDMI | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, adapter vga, 04043619626687, 4043619626687, Delock, 62668, Monitor Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 21,90* | € 29,33* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 21,86* | € 29,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 22,09* | € 29,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 23,15* | € 30,90* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 37,39* | € 48,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|