Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.245m HDMI+USB2.0-A/DisplayPort 0,254 m HDMI + USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.245m HDMI+USB2.0-A/DisplayPort 0,254 m HDMI + USB Schwarz
DeLOCK 0.245m HDMI+USB2.0-A/DisplayPort 0,254 m HDMI + USB Schwarz
DeLOCK 0.245m HDMI+USB2.0-A/DisplayPort 0,254 m HDMI + USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1410381-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62667
EAN/GTIN:
     4043619626670
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen Displayport Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.254 m
Anschluss 1
HDMI + USB
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,54*
€ 36,48*
€ 6,78*
ab € 27,89*
€ 36,59*
€ 6,99*
ab € 27,72*
€ 36,64*
€ 4,99*
ab € 28,63*
€ 37,55*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.