Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1410354 Steckeradapter nicht lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410354-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1410354
EAN/GTIN:
     4024881801699
Suchbegriffe:
4024881801699
Kaiser
1410354
Reisestecker
Kaiser 1410354 Steckeradapter nicht lösbar

Einweg-Steckadapter Schutzkontakt + 2. Schutzkontakt/ England

Einweg-Steckadapter von Stecker mit zweitem Schutzkontaktsystem auf englische Ausführung mit Schutzkontakt und Feinsicherung 13 A. Nicht wiederanschließbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V~ · Nennstrom (max.) (Details): 13 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: G · Reiseziele - Land: Grossbritannien · USB-Anschluss: Nein

Weitere Informationen:
Marke:
Kaiser
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
G
Nennstrom (max.) (Details):
13 A
Betriebsspannung (Details):
250 V~
Reiseziele - Land:
Grossbritannien
Reiseziel - Land:
Grossbritannien
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Weitere Suchbegriffe: Weltreisestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,21*
Lager 102
212
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,23*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 13,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.