Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 500044 QuickCab4-6/10 Installationskabel 6 mm² Kabellänge 10.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410325-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     500044
EAN/GTIN:
     4250730280081
Suchbegriffe:
4250730280081
Phaesun
500044
QuickCab4-6/10
Phaesun 500044 QuickCab4-6/10 Installationskabel 6 mm² Kabellänge 10.00 m

Modulkabel QuickCab4-6/10

Zur einfachen Installation von PV Off-Grid Systemen
Verbindet Solarmodul und Laderegler

Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserdichte Verbindung zwischen Solarmodul und Laderegler.

Ausstattung:
Standard4-Kompatibel

Technische Daten:
Kabellänge: 10.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 6 mm²

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
6 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
6 mm²
Marke:
Phaesun
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: QuickCab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,71*
€ 90,48*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 90,49*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 96,19*
€ 121,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.