Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 500041 QuickCab4-4/5 Installationskabel 4 mm² Kabellänge 5.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410322-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     500041
EAN/GTIN:
     4250730280050
Suchbegriffe:
4250730280050
Phaesun
500041
QuickCab4-4/5
Phaesun 500041 QuickCab4-4/5 Installationskabel 4 mm² Kabellänge 5.00 m

Modulkabel QuickCab4-4/5

Zur einfachen Installation von PV Off-Grid Systemen
Verbindet Solarmodul und Laderegler

Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserdichte Verbindung zwischen Solarmodul und Laderegler.

Ausstattung:
Standard4-Kompatibel

Technische Daten:
Kabellänge: 5.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 4 mm² · Weitere technische Daten: Äußerer Durchmesser: 5.2 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
4 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
4 mm²
Marke:
Phaesun
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: QuickCab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,97*
€ 48,79*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 48,81*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 69,58*
€ 88,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.