Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 500039 QuickCab4-2,5/5 Installationskabel 2.5 mm² Kabellänge 5.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410320-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     500039
EAN/GTIN:
     4250730270167
Suchbegriffe:
4250730270167
Phaesun
500039
QuickCab4-2
Phaesun 500039 QuickCab4-2,5/5 Installationskabel 2.5 mm² Kabellänge 5.00 m

Modulkabel QuickCab4-2,5/5

Zur einfachen Installation von PV Off-Grid Systemen
Verbindet Solarmodul und Laderegler

Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserdichte Verbindung zwischen Solarmodul und Laderegler.

Ausstattung:
Standard4-Kompatibel

Technische Daten:
Kabellänge: 5.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Weitere technische Daten: Äußerer Durchmesser: 4.8 mm

Lieferumfang:
5 Meter QuickCab4-2.5 Modulkabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
2.5 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Marke:
Phaesun
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: 5/5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,05*
€ 57,82*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 57,83*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 108,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.