Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I042 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.12 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410273-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kash 70I042 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.12 mm² Orange Meterware

Netzwerkkabel CAT 7

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.50 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,flexibler Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50288-4-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.12 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.12 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | flexibler Innenleiter
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
70I042
Typ (Hersteller-Typ):
70I042
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
Außen-Durchmesser:
6.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
EN 50173-1|ツ| ISO/IEC 11801|ツ| IEC 61156-5|ツ| EN 50288-4-1
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,60*
Lager 102
132
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,61*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 21,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
143305
ab € 1,76*
Sonstiges
BKL Electronic
143303
ab € 2,32*
Sonstiges
BKL Electronic
143308
ab € 2,30*
Sonstiges
TRU Components
1582539
ab € 1,70*
Sonstiges
TRU Components
1582636
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.