Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410220-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4230660
EAN/GTIN:
     4016139056463
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Gelb

renkforce Gender Changer D-Sub 9pol. Buchse/Buchse

Anschlüsse beidseitig mit D-Sub 9pol Buchse
Belegung 1:1
In 2-reihiger Standardausführung
Metallgehäuse
Mit Sechskantschrauben und Muttern

Nutzen Sie was Sie schon haben
Für manche serielle Anwendungen werden statt Steckern Buchsen benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig die Polarität (das "Geschlecht") des Anschlusses ändern ändern. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, gender changer, 04016139056463, 4016139056463, Renkforce, RF-4230660, Serial-Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,28*
Lager 102
1830
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,29*
10
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 6,13*
9 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 7,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.