Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LHR-C12PA-PLK-303 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, Hintergrundausblendung 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410153-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     628-000-679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
contrinex lichttaster
Lichttaster LHR-C12PA

Subminiaturgehäuse
Rote Pinpoint-LED
Kabelabgang im 45 °-Winkel für leichte Montage
Empfindlichkeitseinstellung mittels 3-Gang-Potentiometer

Durch ihre kleinen Abmessungen lässt sich die Lichtschranke auch an sonst eher schwer zugänglichen Orten montieren. Trotz der Baugröße hat die Lichtschranke einen großen Erfassungsbereich. Anwendungsmöglichkeiten finden sich u.a. in der Robotik. Der kleine sichtbare Lichtfleck sorgt dafür, dass jeder noch so kleine, unzugängliche oder bewegliche Teil die eigene Postion oder die Präsenz eines Objekts erkennt.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,Hintergrundausblendung · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 7.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 120 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 800 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): LHR-C12PA-PLK-303 · Wellenlänge: 640 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Contrinex, 628-000-679, LHR-C12PA-PLK-303, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 115,86*
Frei Haus
ab € 74,65*
€ 119,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.