Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex DTL-C55PA-TMS-619-506 Laser-Distanz-Sensor 1 St. Reichweite max. (im Freifeld): 5000 mm (B x H) 23 mm x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410152-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     628-000-699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Contrinex DTL-C55PA-TMS-619-506 Laser-Distanz-Sensor 1 St. 18 - 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 5000 mm (B x H) 23 mm x 50 mm

Laser-Abstandssensor DTL-CP55PA

Erfassung unabhängig der Farbe oder Oberflächenbeschaffenheit
Teach-Tasten zur Einstellung

Mit der Time-of-Flight (TOF)-Technologie wird die Distanz anhand der verstrichenen Lichtlaufzeit vom Sensor zum Ziel und zurück zum Sensor abgeleitet. Dank dieser Technologie bietet der Abstandssensor einen großen Erfassungsbereich mit hervorragender Präzision.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ausgänge (Sensoren): Analog Spannung · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 18 V/DC · Laser-Klasse: 1 · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5000 mm · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Weitere technische Daten: Ausgang (A1): Hell-/Dunkelschaltend · Ausgang (A2): 0 - 10 V · Schalt-Frequenz: 250 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 23 mm x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Contrinex
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 5 polig
Laser-Klasse:
1
Ausgänge (Sensoren):
Analog Spannung
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Herst.-Teilenr.:
628-000-699
Typ (Hersteller-Typ):
DTL-C55PA-TMS-619-506
Reichweite max. (im Freifeld):
5000 mm
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
18 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 628-000-699, DTL-C55PA-TMS-619-506, DTL-C55PA-TMS-119-503, Distanz-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,34*
€ 332,55*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 269,11*
€ 332,56*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 462,11*
€ 537,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,56*
€ 395,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1669822
ab € 6,32*
Sonstiges
Phoenix Contact
1669835
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.