Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LHL-C55PA-TMS-107-501 Laser-Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410150-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     628-000-697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Laser-Abstandssensor LHL-CP55PA

Erfassung unabhängig der Farbe oder Oberflächenbeschaffenheit
Teach-Tasten zur Empfindlichkeitseinstellung
Hintergrundausblendung

Mit der Time-of-Flight (TOF)-Technologie wird die Distanz anhand der verstrichenen Lichtlaufzeit vom Sensor zum Ziel und zurück zum Sensor abgeleitet. Dank dieser Technologie bietet der Abstandssensor einen großen Erfassungsbereich mit hervorragender Präzision.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Betriebsspannung (Bereich): 18 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 18 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50.08 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5000 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Laser-Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): LHL-C55PA-TMS-107-501 · Wellenlänge: 650 nm

Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 628-000-697, LHL-C55PA-TMS-107-501, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 235,76*
€ 309,30*
Frei Haus
ab € 183,03*
€ 318,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.