Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LTR-C23PA-PMK-603 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410132-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620-600-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
contrinex lichttaster
Reflexions-Lichttaster LTR-C23PA-PM

Miniaturgehäuse
IO-Link

Der Lichttaster eignet sich aufgrund der reduzierten Baugrösse und dem grossen Erfassungsbereich hervorrangend für Förderanwendungen. Schnell bewegende Objekte werden zuverlässig erkannt. Mit der integrierten IO-Link Kommunikation überbrückt der Lichttaster die Lücke zwischen Maschinen und der digitalen Welt, um den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu werden.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP,IO-Link · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1500 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 5 kHz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LTR-C23PA-PMK-603 · Wellenlänge: 630 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Contrinex, 620-600-101, LTR-C23PA-PMK-603, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 79,70*
€ 4,00*
ab € 61,02*
€ 82,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.