Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HA 20 Hörhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410053-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     641.06
EAN/GTIN:
     4211125641061
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer im ohr
kopfhörer
Beurer HA 20 Hörhilfe Ergonomisch

Beurer Hörhilfe HA 20

3 Aufsätze zur individuellen Anpassung an den Gehörgang
Lautstärke stufenlos regelbar
Spitzenlautstärke max. 128 dB

Ideal bei eingeschränkter Hörfähigkeit. Verstärkt die Lautstärke aller Geräusche in geschlossenen Räumen und im Freien.

Ausstattung:
Ergonomische Passform hinter dem Ohr · Lautstärke stufenlos regelbar · 3 Aufsätze zur individuellen Anpassung an den Gehörgang · Inkl. Batterie und Ersatzbatterie · Verstärkung: max. 40 dB · Spitzenlautstärke max. 128 dB · Frequenzbereich: 200 - 5000 Hz · Medizinprodukt.

Technische Daten:
Gewicht: 9 g · Gewicht, Hinweis: ohne Batterie · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Ergonomisch

Lieferumfang:
Hörhilfe HA 20 · 3 Ohrstöpsel in unterschiedlichen Größen · 2 LR754 Knopfzellen-Batterien · 1 Box zur Aufbewahrung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht, Hinweis:
ohne Batterie
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Hörhilfe
Weitere Suchbegriffe: 4211125641061, Beurer, 641.06, HA 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 38,40*
€ 3,50*
ab € 41,75*
€ 57,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.