| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1410048-BP Herst.-Nr.: 21028 EAN/GTIN: 5702015591218 |
| |
|
| | |
| 21028 LEGO® ARCHITECTURE New York City
LEGO® Architecture 21028 New York City
Interpretation der Skyline von New York City Schmückt jedes Wohnzimmer oder Büro Legendäre Bauwerke
Dieses prächtige Set, das die legendären Bauwerke von New York – das Flatiron Building, das Chrysler Building, das Empire State Building, das One World Trade Center sowie die Freiheitsstatue – zu einer inspirierenden Skyline vereint, spiegelt die für New York City charakteristische Architektur eindrucksvoll wider. Jedes einzelne LEGO® Bauwerk soll ein einzigartiges und besonders lohnenswertes Bauerlebnis vermitteln. Dafür sorgen auch die originalgetreue Farbgebung und die maßstabsgetreue Nachbildung. Dieses wunderbare Modell rückt die faszinierende architektonische Vielfalt in den Vordergrund, die eine der dynamischsten Metropolen der Welt prägt.
Ausstattung: Enthält das Flatiron Building, das Chrysler Building, das Empire State Building, das One World Trade Center sowie die Freiheitsstatue Das beiliegende Heft enthält Informationen über den Designer, die Architektur und die Geschichte der einzelnen Bauwerke sowie historische Fakten zu New York City (nur in englischer Sprache. Das Heft kann in anderen Sprachen auf LEGO.com/architecture heruntergeladen werden.) Ebenfalls enthalten: eine 4x32-Grundplatte mit Platten und dem dekorativen Namensschild „New York City“ Mit der Kollektion LEGO® Architecture Skyline können Sie einige der weltweit schönsten Städte nachbilden. Die Produktlinie LEGO® Architecture ist eine Hommage an die Welt der Architektur in Form von LEGO Steinen und spricht jeden an, der sich für Design, Architektur und Geschichte interessiert 26 cm hoch, 25 cm breit und 4 cm tief
Technische Daten: Altersklasse: ab 12 Jahre · Ausführung (allgemein): New York City · LEGO Teile: 598 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Architecture | LEGO Teile: | 598 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | New York City | Altersklasse: | ab 12 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ARCHITECTURE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5702015591218, LEGO Architecture, 21028, Legosteine, Lego |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,73* | € 38,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,68* | € 42,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 32,34* | € 42,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,78* | € 45,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,81* | € 46,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|