Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC SWUU08724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140970-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWUU08724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
Superhelle Hochleistungs-Signal-LED

Mit 5 mm LED

Mit der LED-Signalleuchte "Sunlight-Visible" werden die Vorteile von "herkömmlichen" LED-Signalleuchten genutzt, bietet aber darüberhinaus noch ein Höchstmaß an Leuchtintensität. So kann diese extrem helle Leuchte auch bei sehr hellem Umgebungs- bzw. Tageslicht optimal abgelesen werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 17 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Schwarz · Kopf-Durchmesser: 9.5 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,spritzwassergeschützt · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Signalleuchte · Lichtstärke I(V): 3900 mcd · Material-Eigenschaft: schwarz chromatisiert · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SWUU08724

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte 24 volt grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SWUU08724, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,44*
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 8,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.