Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4229022 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4229022 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Renkforce RF-4229022 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Renkforce RF-4229022 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1409674-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4229022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,17*
Lager 102
1110
1
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,94*
6
€ 6,95*
ab € 8,09*
€ 11,11*
7 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.